Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01471
Cod. Produttore
01471
Cod. EAN
8007352539426

Informazioni di prodotto

Attuatore domotico multifunz. 4out relè
Attuatore con 4 uscite a relè in scambio 16 A 120-230 V~, programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, fan-coil, pulsanti per comando locale, domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

corrente di dimensionamento

16 A

numero max. di uscite di commutazione

4

tensione d’esercizio nominale

120 V

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

4

comando locale/manuale

accoppiamento bus incluso

con indicatore a LED

Produttore

Attuatore domotico multifunz. 4out relè

(pz.)