Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
sistema bus radio
con indicatore a LED
larghezza in unità di suddivisione
2
tensione d’esercizio
27 V
tipo di montaggio
AMD
grado di protezione (IP)
IP20
27
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTIE49 Cod. Produttore: E49 Cod. EAN: 8012199972817
Cod. Rexel: BTIFA881C6 Cod. Produttore: FA881C6 Cod. EAN: 8005543460795
Cod. Rexel: BTIGN8843AC16 Cod. Produttore: GN8843AC16 Cod. EAN: 8005543458921
Cod. Rexel: BTIGN8843AC32 Cod. Produttore: GN8843AC32 Cod. EAN: 8005543458952
Cod. Rexel: BTIF411/4 Cod. Produttore: F411/4 Cod. EAN: 8012199425061
Cod. Rexel: BTIF411U2 Cod. Produttore: F411U2 Cod. EAN: 8005543533871
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te