Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14329
Cod. Produttore
14329
Cod. EAN
8007352307209

Informazioni di prodotto

Presa RJ11 speciale per BUS bianco
Presa RJ11 speciale per il Bus, morsetti a vite, bianco

adatto per numero di prese/prese mobili

1

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

Bianco

tipo di collegamento

vite

grado di protezione (IP)

IP20

incassato

con prese/prese mobili

design

altezza dell'apparecchio

49

montaggio a incasso