Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH46860WFL
Cod. Produttore
H46860WFL
Cod. EAN
4050300428659

Informazioni di prodotto

OSRAM DECOSTAR® 51 TITAN | GU5.3, Dimmerabile, 20 W, Warm White, 3000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto

  • Durata media: 4.000 ore
  • Dimmerabile al 100%
  • Indice di resa cromatica Ra: 100
  • Temperatura di colore: 3.000 K
  • Diametro: 51 mm
  • Diffusore decorativo


Vantaggi prodotto

  • Brillante luce d'accento
  • Luce bluastra costante emessa dal retro del riflettore
  • Il riflettore dicroico riduce fino al 66% il calore emesso nella direzione del fascio di luce
  • Intensità luminosa e coordinate cromatiche costanti per tutta durata
  • Schermatura chiara e piatta
  • Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1)
  • Filtro UV
  • Non contiene mercurio


Aree applicative

  • Illuminazione generale
  • Negozi
  • Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
  • Uffici, edifici pubblici

potenza della lampada

20,00 W

tensione nominale

12 V

angolo di irraggiamento

36 °

temperatura del colore

3000 K

attacco lampada

GU5.3

base

GU5,3

tecnologia a infrarossi

tecnica a bassa pressione

protezione UV

intensità luminosa

780 cd

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

B

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

22 kWh

durata di vita nominale media

4000 h

disco frontale

angolo di irraggiamento

36 °