Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per lampade Bassa Tensione /

Cod. Rexel
AITC119720
Cod. Produttore
119720
Cod. EAN
8010703457706

Informazioni di prodotto

Trasformatori elettronici dimmerabili (regolazione IGBT-TRIAC).
Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12/24 V. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione morsetto 2,5 mm2). Serracavo su primario e secondario per cavi di dimetro: min. 3 mm - max. 8 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm. Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi

tipo di trasformatore

trasformatore elettronico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

raccordo a vite

tipo di collegamento lato secondario

raccordo a vite

materiale della scatola

plastica

colore

nero

potenza

20 W

tensione d’ingresso

230 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

struttura

trasformatore di sicurezza

altezza

28 mm

larghezza

38 mm

lunghezza

122 mm

numero di punti di uscita (coppie)

1

Produttore

Alimentatore Led TCI Wolf 105W

(pz.)