Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDDE18827
Cod. Produttore
DDE18827
Cod. EAN
4050300012148

Informazioni di prodotto

OSRAM DULUX® D/E / Lampada fluorescente compatta, senza alimentatore integrato: G24q-2, 18 W, LUMILUX INTERNA, 2700 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Durata media: 20.000 ore (con QUICKTRONIC)
  • Indice di resa cromatica Ra: ≥ 80
  • Dimmerabile (3…100 %)
  • Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto)
  • Monoattacco a innesto a quattro pin G24q
  • Funzionamento a batteria, a energia solare e in CC con alimentatore elettronico adatto

Vantaggi prodotto
  • Estremamente economica
  • Buona qualità della luce
  • Eccellente flusso luminoso
  • Lunga vita utile
  • Manutenzione migliorata
  • Garanzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM QUICKTRONIC

Aree applicative
  • Uffici, edifici pubblici
  • Negozi
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Hotel, ristoranti
  • Industria

Apparecchiatura / Accessori
  • Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico

Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp


potenza della lampada

18,00 W

attacco lampada

G24q2

temperatura del colore

2700 K

flusso luminoso

1200 lm

base

G24q-2

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

colore della luce

827

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

20 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Produttore

OSRAM DULUX D/E G24q-2 18 W 2700 K