Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7E1282300002
Cod. Produttore
7E1282300002
Cod. EAN
8012823323558

Informazioni di prodotto

CONTATORE ENERGIA MECC. MONOFASE 25A 35MM

Documentazione tecnica

Contatore di energia monofase con display meccanico e interfaccia impulsiva S0 Tipologia: misurazione diretta adatto per: acquisto tipo di visualizzazione: analogico frequenza: 50 Hz. corrente massima (Imax): 25 A. Numero moduli DIN: 2 numero di punti: 6 tipo di contatore: elettromeccanico Grado di protezione: IP50 Tipo di interfaccia/connessione: senza tipo di energia: potenza effettiva tipo di tariffa: tariffa unica controllo tariffa: esterno blocco antiritorno: sì tarato: no omologazione: nazionale uscita d'impulso: elettrico tipo di impulso: S0 velocità d'impulso: 1000 Imp/kWh (kvarh). classe di precisione: B tipo di polo: monofase con codice di blocco: no tensione nominale (Un) N-L: da 184 a 264 V. corrente nominale (In): 10 A. Accessori: Coprimorsetti piombabile antimanomissione Note: Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

adatto per

acquisto

grado di protezione (IP)

IP50

tipo di contatore

elettromeccanico

omologazione

nazionale

tipo di impulso

S0

uscita d'impulso

elettrico

esecuzione

misurazione diretta

tipo di visualizzazione

analogico

tipo di energia

potenza effettiva

tipo di tariffa

tariffa unica

classe di precisione

B

tipo di polo

monofase

velocità d'impulso

1000 Imp/kWh (kvarh)

frequenza

50 Hz

tensione nominale (Un) N-L

184 V

blocco antiritorno

larghezza in unità di suddivisione

2

corrente massima (Imax)

25 A

numero di punti

6

corrente nominale (In)

10 A