Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BER1124SA
Cod. Produttore
R1124SA
Cod. EAN
8002219509116

Informazioni di prodotto

Lampada d'emergenza Led Atripara 11W SA 123H

Documentazione tecnica

Lampada d'emergenza Beghelli con luce al Led della serie AutoRipara progettata con un'elettronica avanzata per ridurre al minimo i mal funzionamenti che potrebbero danneggiare l'apparecchio stesso. In confronto alla serie AutoTest, questa serie è dotata di una scheda elettronica che gestisce contemporaneamente, ma in modo separato, due gruppi di batterie. Grazie alla possibilità di impostare l'autonomia, e, per fare in modo che si riduca anche il fascio luminoso, questo apparecchio può assumere diverse funzionalità. Con l'installazione dei due gruppi di batteria il flusso luminoso di questa lampada raddoppia. Vista la simmetria e l'uniformità di questo apparecchio, esso, può essere installato senza un orientamento predefinito, a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. All'interno del corpo in policarbonato possiamo trovare un'ottica doppia a riflessione che a sua volta ha al suo interno due serie di Led ad altissima efficienza. Sul guscio esterno del prodotto sono predisposti numerosi ingressi in prerottura per il fissaggio diretto su tutte le più diffuse scatole di derivazione e da incasso.

potenza della lampada

11W

Grado di protezione

IP65

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiCd

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

250 lm

fattore di potenza

0.55

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

354 mm

altezza/profondità

49 mm

lunghezza

152 mm

Produttore

Lampada d'emergenza Led Atripara 11W SA 123H