Descrizione del prodotto
Lampada Emergenza Formula65 LED IP65 serie Autoripara 11-24W solo emergenza durata da 1 a 3 ore a seconda del collegamento. Potenza LED 100% per 1 h di autonomia, 75% per 2 h e 50% per 3 h. Se si rompe un LED in automatico la lampada aumenta la potenza degli altri per compensare la perdita di luminosità. Installazione a parete, a plafone, a bandiera e a incasso.