Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16453200
Cod. Produttore
16453200
Cod. EAN
8012952047981

Informazioni di prodotto

HYDRO T8 921 FL 1X58 CEL-F GRIGIO

Documentazione tecnica

SOSPENSIONE STEEL AC+POL 991 FL2X49 CELLF-D ARGENTO SABBIA. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

grado di protezione (IP)

IP66

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

portalampada

G13

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

tensione nominale

230.000 V

temperatura del colore

4000 K

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

92 mm

potenza della lampada

58 W

lunghezza

1600 mm

Produttore

Lampada Disano Hydro T8 921 Fl 1X58 4000K

(pz.)