Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16471400
Cod. Produttore
16471400
Cod. EAN
8012952128352

Informazioni di prodotto

ECHO 957 126X56LM CLD CELL GRIGIO

Documentazione tecnica

958 84X56LM CLD CELL GRI RADAR SENSOR. Le plafoniere Disano offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

lunghezza

1300 mm

adatto per numero di corpi luminosi

126

larghezza

152 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

prodotto Sustainable

Produttore

Plafoniera Led Disano Echo 957 CLD 126W