Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16474000
Cod. Produttore
16474000
Cod. EAN
8012952134100

Informazioni di prodotto

HYDRO 962 96X58LM CLD CELL GRIGIO

Documentazione tecnica

Plafoniera Led, Disano, Fosnova, modello Hydro 962, dalla potenza di 96 Watt, adatto per qualsiasi tipo di ambientazione. Il corpo di questo prodotto è stato realizzato in policarbonato, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, mentre, il diffusore è stato realizzato in stampato ad iniezione in policarbonato con chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Il reflettore, in acciaio zincato preverniciato bianco, è realizzato con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV, ed è fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Questo prodotto è uno dei più resistenti nella sua categoria, con un grado di protezione IP66.

lunghezza

1260 mm

larghezza

120 mm

adatto per numero di corpi luminosi

96

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Plafoniera Led Disano Hydro 962 Cld 96W