Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41361000
Cod. Produttore
41361000
Cod. EAN
8012952219074

Informazioni di prodotto

PUNTO 1130 MAX 500 S GRAFITE

Documentazione tecnica

Lampada a faro PUNTO 1130 con riflettore in alluminio preanodizzatao e martellato 99.85 per le versioni Max 500 e TS.

altezza/profondità

286 mm

lunghezza

142 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

212 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65