Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Proiettore LED Floodlight IP65 150 W 4000 K

Codice Prodotto: FLOOD150840B

  • Potenza: 150,00 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 100,00 °
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Solo 10 rimasti

    Disponibilità: Disponibile

    Prezzo per 1 Pz.

    Iva inclusa: 166,53 € Iva esclusa: 136,50 €
    Ledvance

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Floodlight LED 150W/4000K Nero IP65 IK08

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU OSFLOOD150840B
    Peso 6 Kg
    Produttore Ledvance
    Indice di protezione IP65
    Colore della luce 4000K - Bianco Freddo

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti