Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Cod. Rexel
AILMLL107001D3
Cod. Produttore
LL107001D3
Cod. EAN
8012680034130

Informazioni di prodotto

Lampada Led Lombardo, modello CNC35 Q, a corrente costante, con predisposizione all'installazione a parete e controsoffittature in cartongesso, ma è anche adatto per uso esterno. Prodotto progettato come sorgente luminosa per accentuare oppure per segnalazione. Compreso di cavo di lungo 1,5 m, e questo viene fornito con un sistema elettronico integrato per evitare il collegamento polarizzato del faretto, e grazie a questo sistema, se questa lampada fosse installata insieme ad altre e una di queste si guastasse, verrebbe mantenuta la funzionalità degli altri faretti. Il corpo e le ghiere sono state progettate in acciaio, il diffusore in vetro temprato mentre le guarnizioni sono in silicone. Dotata di guaina protettiva che evita le infiltrazioni di acqua e di umidità, gradi di protezione IP68. Da utilizzare esclusivamente con alimentatori di tipo SELV o equivalenti.
Lampada Led Lombardo, modello CNC35 Q, a corrente costante, con predisposizione all'installazione a parete e controsoffittature in cartongesso, ma è anche adatto per uso esterno. Prodotto progettato come sorgente luminosa per accentuare oppure per segnalazione. Compreso di cavo di lungo 1,5 m, e questo viene fornito con un sistema elettronico integrato per evitare il collegamento polarizzato del faretto, e grazie a questo sistema, se questa lampada fosse installata insieme ad altre e una di queste si guastasse, verrebbe mantenuta la funzionalità degli altri faretti. Il corpo e le ghiere sono state progettate in acciaio, il diffusore in vetro temprato mentre le guarnizioni sono in silicone. Dotata di guaina protettiva che evita le infiltrazioni di acqua e di umidità, gradi di protezione IP68. Da utilizzare esclusivamente con alimentatori di tipo SELV o equivalenti.

Produttore

Lampada Led Lombardo da incasso CNC35 Q