Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32224600
Cod. Produttore
32224600
Cod. EAN
8012952252392

Informazioni di prodotto

PHOTON 1215 JM-E 400 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Plafoniera, Disano, Fosnova, modello Photon 1215, dalla potenza di 400 Watt, adatto per qualsiasi tipo di ambientazione. Il corpo di questo prodotto è stato realizzato in policarbonato, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, mentre, il diffusore è stato realizzato in stampato ad iniezione in policarbonato con chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Il reflettore, in acciaio zincato preverniciato bianco, è realizzato con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV, ed è fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Questo prodotto è uno dei più resistenti nella sua categoria, con un grado di protezione IP66.

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

400 W

diametro esterno

600 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4500 K 4500 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Plafoniera Disano Photon 1215 CNR 400W