Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1647050083
Cod. Produttore
1647050083
Cod. EAN
8012952130898

Informazioni di prodotto

ECHO 927 144X56LM CLD CELL GRI 6500K

Documentazione tecnica

PLAFONIERA ECHO 927 144X56LM CLD CELL GRIGIO. Le plafoniere Disano offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

adatto per numero di corpi luminosi

144

larghezza

152 mm

lunghezza

1600 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

6500 K 6500 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

prodotto Sustainable

Produttore

Plafoniera Led Disano Echo 927 CLD 144W