Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304085
Cod. Produttore
304085
Cod. EAN
8018367629439

Informazioni di prodotto

LED-Bollard 3000K 20W statica Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusori in vetro satinato internamente / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Palo in alluminio estruso verniciato h 600 mm completo di flangia, per le versioni PADO 600 / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

adatto per potenza lampada

20

prestazioni del sistema

20

flusso luminoso effettivo

1080 lm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

altezza/profondità

659

diametro

208 mm

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro trasparente

colore della scatola

antracite

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di lampada

lampada a colonna

Produttore

Diffusore da esterno Pado 600 3Led 20W