Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPOT4830
Cod. Produttore
SPOT4830
Cod. EAN
4058075000124

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 4,50 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 36 °
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Apparecchi di illuminazione LED Spotlight - 4.5W/3000K 230V IP20 Vantaggi prodotto: Elevata efficienza luminosa. Il design è adatto alla famiglia di apparecchi di illuminazione DOWNLIGHT di LEDVANCE. Risparmio energetico fino al 90% rispetto alle lampade alogene Spotlight. Design funzionale ed essenziale. Installazione facile e veloce. Driver esterno per una maggiore flessibilità (compatibile con i driver DALI selezionati). Caratteristiche prodotto: Consistenza cromatica iniziale: ≤ 4 SDCM. Materiale dell'alloggiamento: alluminio. Materiale delle lenti: PMMA. Aree applicative: Sostituzione per Spotlight funzionanti con lampade alogene. Illuminazione generale. Stanze d'albergo. Bar, ristoranti. Illuminazione d'accento. Gallerie, musei. Interni residenziali.

    potenza della lampada

    4,50 W

    tensione nominale

    220…240 V

    angolo di irraggiamento

    36 °

    temperatura del colore

    3000 K

    prodotto Sustainable