Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48104
Cod. Produttore
OVA48104
Cod. EAN
3606480894220

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione di sicurezza-Autoalimentato-Standard-Exiway Smartled IP65 610lmSE 1h

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La lampada Exiway Smartled è estremamente semplice, sicura e resistente. Capace di illuminare aree antipanico in emergenza per un'ora, è dotata di batterie Nichel- Cadmio. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici.

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di collegamento

raccordo a innesto

funzione

EV014457

tipo di montaggio

montaggio esterno/incassato

classe di protezione

II

altezza/profondità

45.5 mm

larghezza di montaggio

285 mm

condizione dell’accumulatore

NiCd

altezza/profondità di inserimento

47

corpo luminoso

LED non sostituibile

lunghezza

127 mm

materiale della scatola

plastica

numero di poli

2

colore della scatola

bianco

adatto per tipo di marcatura

adesivo

tipo di tensione

AC

larghezza

300 mm

prestazioni del sistema

6

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100)

adatto per numero di corpi luminosi

20

resistenza agli urti

IK07

lunghezza di montaggio

114 mm

tipo di circuito

funzione di attesa

protezione antincendio “D”

numero di teste lampada

1

flusso luminoso effettivo

610 lm

sezione del conduttore

2.5

Prodotti Green

Si

Serie

Exiway_Smartled

Produttore

Lampada d'emergenza Lampada d'emergenza Exiway Smartled SL600/IP65/STD/610lm/1h

(pz.)