Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFH35827
Cod. Produttore
FH35827
Cod. EAN
4050300646039

Informazioni di prodotto

OSRAM LUMILUX® T5 HE® | G5, 35 W, LUMILUX INTERNA, 2700 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Efficienza luminosa: fino a 104 lm/W
  • Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada
  • Lunga durata media: fino a 24.000 ore (con alimentatore elettronico QUICKTRONIC)
  • Buon classe di resa cromatica: 1B (Ra: 80…89)
  • Dimmerabile

Vantaggi prodotto
  • Buona economicità ed efficienza
  • Fino al 20% più conveniente rispetto alla LUMILUX T8
  • Volume fino al 50% minore rispetto alle lampade standard comparabili

Aree applicative
  • Edifici pubblici
  • Uffici
  • Negozi
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Industria
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Garanzia di sistema
Garanzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM


Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp


Referenze/links
Vedere la scheda tecnica dettagliata per maggiori informazioni di sicurezza.www.ledvance.com/system-guarantee


potenza della lampada

35,00 W

tensione nominale

220 V

attacco lampada

G5

temperatura del colore

2700 K

flusso luminoso

3320 lm

base

G5

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

94 lm/W

colore della luce

827

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

colore

Bianco

applicazione

generale

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

40 kWh

durata di vita nominale media

24000 h

Serie

LUMILUX___T5_HE__