Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per lampade Bassa Tensione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHTM150
Cod. Produttore
HTM150
Cod. EAN
4050300581415

Informazioni di prodotto

HALOTRONIC®-COMPACT – HTM, HTN 150/230…240

Documentazione tecnica

Trasformatori elettronici per lampade alogene a bassissima tensione. Caratteristiche prodotto: Frequenza di linea: 50…60 Hz. Soppressione RI: a norma EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Sicurezza: a norma EN 61347. Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura: reversibile elettronicamente. Isolamento elettrico tra il lato primario e il lato secondario. Commutazione tra il trasformatore elettronico e la lampada non ammessa. Efficienza energetica: ? 91% - secondo il regolamento (UE) n. 1194/2012. Dimmerabile con dimmer a taglio di fase IGBT (senza HTN) e TRIAC. Vantaggi prodotto: Perdita di potenza minima grazie all'alta efficienza. Morsetto serrafilo idoneo a diversi tipi di cavi (HTM). Adatta all'installazione in spazi ridotti grazie al design compatto e funzionale. Trasformatore estremamente compatto per l'installazione in spazi molto ristretti (HTN). Funzionamento di protezione per tutto il range di carico parziale, in modo da assicurare una lunga durata della lampada. Aree applicative: Illuminazione d'effetto e d'accento. Soggiorni. Illuminazione di oggetti. Sale conferenze. Ristoranti. Apparecchi per mobili per montaggio da incasso o su superficie. Illuminazione di negozi. Sale per eventi.

potenza della lampada

157,00 W

tensione nominale

230…240 V

tipo di trasformatore

trasformatore elettronico

trasformatore di sicurezza

tipo di collegamento lato secondario

raccordo a vite

struttura

incasso

materiale della scatola

plastica

dimmerabile

a prova di corto circuito

protezione da sovraccarico

protezione da sovratemperatura

con disgiuntore secondario

numero di punti di uscita (coppie)

6

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

HALOTRONIC___COMPACT_____HTM__HTN

Produttore

HALOTRONIC-COMPACT – HTM, HTN 157 W