Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL641C3
Cod. Produttore
LL641C3
Cod. EAN
8012680118571

Informazioni di prodotto

Diffusore Lombardo, modello Stile Next 503, rettangolare, adatto sia per uso interno che per uso esterno. Prodotto realizzato con il corpo in alluminio primario pressofuso con un'elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV, mentre il diffusore è in vetro temprato e serigrafato Questa lampada viene fornita con bulloneria in acciaio inox A4, e presenta un grado di protezione di IP66. Illuminazione al LED con temperatura colore di 3000 K che emana una luce color bianco naturale. A cosa serve? All'illuminazione di spazi interni come ad esempio degli uffici , ma, anche all'illuminazione di un percorso posto all'esterno della propria abitazione. Caratteristiche tecniche Voltaggio: 220/240 Lunghezza: 105 mm Altezza: 81 mm Profondità: 50 mm Temperatura colore: 3000 Colore: Bianco naturale

Diffusore Lombardo, modello Stile Next 503, rettangolare, adatto sia per uso interno che per uso esterno. Prodotto realizzato con il corpo in alluminio primario pressofuso con un'elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV, mentre il diffusore è in vetro temprato e serigrafato Questa lampada viene fornita con bulloneria in acciaio inox A4, e presenta un grado di protezione di IP66. Illuminazione al LED con temperatura colore di 3000 K che emana una luce color bianco naturale. A cosa serve? All'illuminazione di spazi interni come ad esempio degli uffici , ma, anche all'illuminazione di un percorso posto all'esterno della propria abitazione. Caratteristiche tecniche Voltaggio: 220/240 Lunghezza: 105 mm Altezza: 81 mm Profondità: 50 mm Temperatura colore: 3000 Colore: Bianco naturale

prodotto Sustainable

Produttore

Segnapasso Led Stile Next 503

(pz.)