Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Incandescenza /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPP15
Cod. Produttore
PP15
Cod. EAN
4050300310282

Informazioni di prodotto

SPECIAL OVEN T 15 W 230 V E14

Documentazione tecnica

Lampade ad incandescenza, forma tubolare, per forni. Aree applicative: Forni. Forni per uso domestico.

potenza della lampada

15,00 W

tensione nominale

230 V

attacco lampada

E14

temperatura del colore

2700 K

flusso luminoso

90 lm

base

E14

adatto per frigorifero

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

15 kWh

durata di vita nominale media

1000 h

Serie

SPECIAL_OVEN_T

Produttore

SPECIAL T/FRIDGE E14 15 W 2700 K

(pz.)