Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE74049
Cod. Produttore
74049
Cod. EAN
8002219713438

Informazioni di prodotto

Plafoniera REGLed LED 18W 1473MM 4000K

Documentazione tecnica

Un proiettore da esterni ma anche da interni, che coniuga design, robustezza e anche grande versatilità . Lo stesso prodotto può essere installato con staffa orientabile in esterni, sia a parete che a suolo e in interni, togliendo la staffa e utilizzando l'apposito cavetto da sospensione. Il risultato estetico di questa ultima applicazione diventa particolarmente accattivante, in ambienti dal design hi-tech o in loft industriali.

potenza della lampada

18W

temperatura del colore

4000K

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale

plastica

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

con interruttore

prestazioni del sistema

16.5

flusso luminoso effettivo

1440 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

22 mm

altezza/profondità

30

lunghezza

1473 mm