Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH64440ECO
Cod. Produttore
H64440ECO
Cod. EAN
4050300615936

Informazioni di prodotto

HALOSTAR® PRO 50 W 12 V GY6.35

Documentazione tecnica

Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina. Caratteristiche prodotto: Durata media: 4.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Tecnologia IRC. Vantaggi prodotto: Brillante illuminazione d'accento. Emissioni di CO2 notevolmente inferiori. Elevata efficienza luminosa rispetto alle lampade standard. Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filtro UV. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione della cucina. Illuminazione per lettura. Illuminazione per l'ingresso. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

potenza della lampada

50,00 W

tensione nominale

12 V

attacco lampada

GY6.35

temperatura del colore

3000 K

flusso luminoso

1180 lm

base

GY6.35

protezione UV

tecnica a bassa pressione

classe di efficienza energetica

B

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

54 kWh

durata di vita nominale media

4000 h

Serie

HALOSTAR___PRO

Produttore

HALOSTAR PRO GY6.35 50 W 3000 K

(pz.)