Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH64695ECO
Cod. Produttore
H64695ECO
Cod. EAN
4008321928092

Informazioni di prodotto

HALOLINE® PRO 120 W 230 V R7S

Documentazione tecnica

Lampade alogene lineari con doppio attacco. Caratteristiche prodotto: Durata media: 2.000 ore. Dimmerabile. Indice di resa cromatica Ra: 100. Vantaggi prodotto: Brillante illuminazione d'accento. Sostituzione diretta delle lampade alogene tubolari standard. Emissioni di CO2 notevolmente inferiori. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). Non richiede trasformatore. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione per l'ingresso. Illuminazione di sentieri. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Aree trafficate. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Ideale per mettere in evidenza e accentuare la struttura di una stanza.

potenza della lampada

120,00 W

tensione nominale

230 V

attacco lampada

R7s

temperatura del colore

2900 K

flusso luminoso

2250 lm

base

R7s

forma della lampada

tubo, con basamento su un lato

classe di efficienza energetica

C

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

120 kWh

durata di vita nominale media

2000 h

Serie

HALOLINE___PRO

Produttore

HALOLINE PRO R7s 120 W 2900 K

(pz.)