Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
potenza della lampada
400,00 W
tensione nominale
230 V
attacco lampada
R7s
temperatura del colore
2900 K
flusso luminoso
8750 lm
base
forma della lampada
tubo, con basamento su un lato
classe di efficienza energetica
C
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
400 kWh
durata di vita nominale media
2000 h
Cod. Rexel: OSFH35840 Cod. Produttore: FH35840 Cod. EAN: 4050300591445
Cod. Rexel: OSFH28840 Cod. Produttore: FH28840 Cod. EAN: 4050300591421
Cod. Rexel: OSFH21840 Cod. Produttore: FH21840 Cod. EAN: 4050300591407
Cod. Rexel: OSFH21827 Cod. Produttore: FH21827 Cod. EAN: 4050300645957
Cod. Rexel: OSDAMPSLV150036 Cod. Produttore: DAMPSLV150036840 Cod. EAN: 4058075066496
Cod. Rexel: OSDAMPSLV120036 Cod. Produttore: DAMPSLV120036840 Cod. EAN: 4058075066458
Cod. Rexel: OSH64440ECO Cod. Produttore: H64440ECO Cod. EAN: 4050300615936
Cod. Rexel: OSH64432ECO Cod. Produttore: H64432ECO Cod. EAN: 4050300615905
Cod. Rexel: OSH64423ECO Cod. Produttore: H64423ECO Cod. EAN: 4008321317964
Cod. Rexel: OSH64428 Cod. Produttore: H64428 Cod. EAN: 4050300308050
Cod. Rexel: OSH64690ECO Cod. Produttore: H64690ECO Cod. EAN: 4008321928078
Cod. Rexel: OSH64684ECO Cod. Produttore: H64684ECO Cod. EAN: 4008321977595
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te