Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDL55840
Cod. Produttore
DL55840
Cod. EAN
4050300295879

Informazioni di prodotto

OSRAM DULUX® L LUMILUX® 55 W/840 2G11

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti compatte non integrate, versione a 4 pin con attacco 2G11 per funzionamento con ECG/CCG. Caratteristiche prodotto: Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin 2G11. Dimmerabile (1…100 % con QUICKTRONIC® QTi DALI/DIM). Buon indice di resa cromatica. Vantaggi prodotto: Lunga meno della metà delle lampade fluorescenti lineari. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per alimentatori e starter standard. Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico e convenzionale.

potenza della lampada

55,00 W

attacco lampada

2G11

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso

4800 lm

base

2G11 (4-pins)

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

colore della luce

840

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

61 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Serie

OSRAM_DULUX___L_LUMILUX__

Produttore

OSRAM DULUX L LUMILUX 2G11 55 W 4000 K