Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHQIT2000N
Cod. Produttore
HQIT2000N
Cod. EAN
4008321665379

Informazioni di prodotto

POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W 2000 W/N/I

Documentazione tecnica

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi di illuminazione chiusi. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza. Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Impianti industriali. Aeroporti. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

potenza della lampada

2000,00 W

tensione nominale

235 V

attacco lampada

E40

temperatura del colore

4300 K

flusso luminoso

200000 lm

base

E40

protezione UV

grado di resa del colore

60-69 (classe 2B)

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

efficienza luminosa della lampada

100 lm/W

materiale del bruciatore

quarzo

posizione di accensione

p30

alimentatore esterno necessario

lampada chiusa necessaria

colore

Bianco

colore della luce

643

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2151 kWh

durata di vita nominale media

9000 h

Serie

POWERSTAR_HQI___T_1000___2000_W

Produttore

POWERSTAR HQI-T 1000…2000 W E40 2000 W 4300 K