Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDTE42830
Cod. Produttore
DTE42830
Cod. EAN
4050300425641

Informazioni di prodotto

OSRAM DULUX® T/E PLUS 42 W/830

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 3 tubi, versione a 4 pin per funzionamento con ECG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile (3…100 %). Lampada corta e compatta a tre tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin G24q con attacco corto. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Illuminazione industriale. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico.

potenza della lampada

42,00 W

tensione nominale

135 V

attacco lampada

GX24q4

temperatura del colore

3000 K

flusso luminoso

3200 lm

base

GX24q-4

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

colore della luce

830

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

48 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Serie

OSRAM_DULUX___T_E_PLUS

Produttore

OSRAM DULUX T/E PLUS GX24q-4 42 W 3000 K