Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPM163583036G6
Cod. Produttore
PM163583036G6
Cod. EAN
4058075815513

Informazioni di prodotto

LEDPMR163536 4,6W/830 12V GU5.3 FS1OSRAM

Documentazione tecnica

Lampade LED retrofit a bassissima tensione con riflettore MR16 attacco a puntali. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED professionale alle lampade alogene a bassa tensione. Prodott in Germania (versioni fino a 35W). Lampade prive di mercurio. Vantaggi prodotto: Lunga durata media fino a 15.000 ore. Basso consumo di energia. Semplice sostituzione della lampade alogene grazie al design compatto in vetro e all'ottica singola. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Ideale per un'illuminazione d'accento economica. Aree applicative: Negozi. Strutture ricettive. Musei, gallerie d'arte. Interni residenziali. Come downlight per indicare passaggi pedonali, porte, scale ecc.. Illuminazione d'accento con faretti. Teche e vetrine. Illuminazione con faretti per oggetti sensibili al calore quali cibo, piante ecc.. Apparecchiatura / Accessori: Dotato di LED ad elevate prestazioni.

potenza della lampada

4,60 W

tensione nominale

12.0 V

angolo di irraggiamento

36 °

temperatura del colore

3000 K

attacco lampada

GU5.3

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

350

efficienza luminosa della lampada

76

intensità luminosa

950 cd

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

riflettore

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

GU5,3

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

OSRAM PARATHOM MR16 IN VETRO GU5.3 4,60 W 3000 K