Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSP20827G4G7
Cod. Produttore
P20827G4G7
Cod. EAN
4058075811430

Informazioni di prodotto

OSRAM PARATHOM® LED PIN 12V / Lampada LED: G4, 1,80 W, chiaro, Warm White, 2700 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Compatibile con la maggior parte degli alimentatori elettronici tradizionali (vedi anche elenco delle compatibilità)
  • Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
  • Attacco: G4, GY6.35

Vantaggi prodotto
  • Utilizzo variabile a corrente continua e a corrente alternata
  • Buona emissione della luce
  • Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero
  • Lunga durata media fino a 15.000 ore
  • 4 anni di garanzia

Aree applicative
  • Applicazioni decorative
  • Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa
  • Negozi, hotel e ristoranti
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Consigli per la sicurezza
Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio


Referenze/links
Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeled
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia


potenza della lampada

1,80 W

tensione nominale

12 V

angolo di irraggiamento

300,00 °

temperatura del colore

2700 K

attacco lampada

G4

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

200

efficienza luminosa della lampada

111

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

G4

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

angolo di irraggiamento

300.00

Produttore

OSRAM PARATHOM LED PIN G4 G4 1,80 W 2700 K

(pz.)