Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPP163582736G6
Cod. Produttore
PP163582736G6
Cod. EAN
4052899958050

Informazioni di prodotto

  • Attacco: GU10
  • Potenza: 2,60 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 36 °
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Lampade LED retrofit con riflettore PAR16 Vantaggi prodotto: Lunga durata media fino a 15.000 ore. Basso consumo di energia. Semplice sostituzione della lampade alogene grazie al design compatto in vetro e all'ottica singola. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Ideale per un'illuminazione d'accento economica. Caratteristiche prodotto: Lampade prive di mercurio. Made in Germany. Aree applicative: Negozi. Strutture ricettive. Musei, gallerie d'arte. Interni residenziali. Come downlight per indicare passaggi pedonali, porte, scale ecc.. Illuminazione d'accento con faretti. Teche e vetrine. Illuminazione con faretti per oggetti sensibili al calore quali cibo, piante ecc..

    potenza della lampada

    2,60 W

    tensione nominale

    220…240 V

    angolo di irraggiamento

    36 °

    temperatura del colore

    2700 K

    attacco lampada

    GU10

    Produttore

    PARATHOM PAR16 GU10 2,60 W 2700 K

    (pz.)