Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPP165082736G6
Cod. Produttore
PP165082736G6
Cod. EAN
4052899958104

Informazioni di prodotto

PARATHOM® PAR16 50 36° 4.3 W/2700K GU10

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM
  • Non dimmerabile
  • Attacco: GU10
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80
  • Durata: fino a 15.000 ore

Vantaggi prodotto
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso

Aree applicative
  • Negozi e sale da esposizione
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni commerciali
  • Illuminazione d'accento
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

Referenze/links

Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeled
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia


potenza della lampada

4,30 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

36 °

temperatura del colore

2700 K

attacco lampada

GU10

fattore di potenza

0.40

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

350

efficienza luminosa della lampada

81

intensità luminosa

720 cd

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

GU10

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

angolo di irraggiamento

36