Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHQIBT400DPROZ
Cod. Produttore
HQIBT400DPROZ
Cod. EAN
4008321677860

Informazioni di prodotto

POWERSTAR HQI®-T 400 W/D PRO

Documentazione tecnica

Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Impianti industriali. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container. Edifici, monumenti, ponti. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

potenza della lampada

400,00 W

tensione nominale

115 V

attacco lampada

E40

temperatura del colore

5500 K

flusso luminoso

34000 lm

base

E40

protezione UV

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

efficienza luminosa della lampada

85 lm/W

materiale del bruciatore

quarzo

posizione di accensione

a scelta

apparecchio di accensione esterno necessario

alimentatore esterno necessario

lampada chiusa necessaria

colore della luce

955

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

462 kWh

Serie

POWERSTAR_HQI___T

Produttore

LAMPADINA POWERSTAR HQI-T E40 400W 5500K