Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHQIE1000NN
Cod. Produttore
HQIE1000NN
Cod. EAN
4008321528261

Informazioni di prodotto

POWERSTAR HQI®-E coated 1000 W 1000 W/N

Documentazione tecnica

Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (NDL), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni fieristici e fiere commerciali. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

potenza della lampada

1000,00 W

tensione nominale

125 V

attacco lampada

E40

temperatura del colore

3700 K

flusso luminoso

100000 lm

base

E40

protezione UV

grado di resa del colore

60-69 (classe 2B)

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

efficienza luminosa della lampada

100 lm/W

materiale del bruciatore

quarzo

posizione di accensione

h45

apparecchio di accensione esterno necessario

alimentatore esterno necessario

lampada chiusa necessaria

colore della luce

637

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

1172 kWh

durata di vita nominale media

9000 h

Serie

POWERSTAR_HQI___E_coated_1000_W

Produttore

POWERSTAR HQI-E coated E40 1000 W 3700 K