Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHQIT2000DN
Cod. Produttore
HQIT2000DN
Cod. EAN
4008321526809

Informazioni di prodotto

POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W 2000 W/D

Documentazione tecnica

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi di illuminazione chiusi. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza. Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Impianti industriali. Aeroporti. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

potenza della lampada

2000,00 W

tensione nominale

230 V

attacco lampada

E40

temperatura del colore

7250 K

flusso luminoso

180000 lm

base

E40

protezione UV

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

efficienza luminosa della lampada

90 lm/W

materiale del bruciatore

quarzo

posizione di accensione

p30

apparecchio di accensione esterno necessario

alimentatore esterno necessario

lampada chiusa necessaria

colore della luce

873

Serie

POWERSTAR_HQI___T_1000___2000_W

Produttore

POWERSTAR HQI-T 1000…2000 W E40 2000 W 7250 K