Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHQITS2000DS
Cod. Produttore
HQITS2000DS
Cod. EAN
4050300271682

Informazioni di prodotto

POWERSTAR HQI®-TS 2000 W/D/S

Documentazione tecnica

Lampade ad alogenuri metallici ad arco corto, per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (NDL), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Eccellente resa del colore. Eccellente stabilità del colore. Decadimento del flusso luminoso ridotto per tutta la durata della lampada. Possibilità di riaccensione a caldo. Dimensioni compatte per spot di piccole dimensioni. Buon posizionamento grazie all'attacco K12s. Aree applicative: Stadi sportivi e impianti di illuminazione a largo fascio luminoso. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Aeroporti. Simulazione solare, test di materiali. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

potenza della lampada

2000,00 W

tensione nominale

190 V

attacco lampada

K12s36

temperatura del colore

6100 K

flusso luminoso

210000 lm

base

K12s-36

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

efficienza luminosa della lampada

105 lm/W

materiale del bruciatore

quarzo

posizione di accensione

p15

apparecchio di accensione esterno necessario

alimentatore esterno necessario

lampada chiusa necessaria

colore della luce

861

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2145 kWh

Serie

POWERSTAR_HQI___TS

Produttore

POWERSTAR HQI-TS K12s-36 2000 W 6100 K