Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Lampada LED OSRAM DULUX D LED EM G24d-2 7 W 4000 K

Codice Prodotto: DDLED7840

  • Attacco: G24d-2
  • Potenza: 7,00 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 120 °
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Disponibilità: Disponibile

    Spedito in 7-10 giorni lavorativi

    Prezzo per 1 Pz.

    Iva inclusa: 9,69 € Iva esclusa: 7,94 €
    Ledvance

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Lampade LED per il funzionamento con alimentatore convenzionale Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Basso consumo di energia. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto. Caratteristiche prodotto: Sostituzione LED per lampade tradizionali negli apparecchi di illuminazione con alimentatore convenzionale. Grado di protezione: IP20. Durata: fino a 30.000 ore. Monoattacco a innesto a due pin G24d. Aree applicative: Illuminazione generale per temperature di ambiente dai -20 al + 35°C. Supermercati e grandi magazzini. Passaggi pedonali e corsie. Hotel, ristoranti.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU OSDDLED7840
    Peso 0.08 Kg
    Produttore Ledvance
    Indice di protezione IP20
    Colore della luce 4000K - Bianco Freddo

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti