Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Tubo Led OSRAM SubstiTUBE Advanced T8 HF* IN VETRO G13 7,50 W 4000 K

Codice Prodotto: ST8AHF18840G7

  • Attacco: G13
  • Potenza: 7,50 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 160 °
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Disponibilità: Disponibile

    Prezzo per 1 Pz.

    Iva inclusa: 24,25 € Iva esclusa: 19,88 €

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    ST8 ADV 60cm 7,5W 840 1100lm HF 10x1 Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Funziona anche a temperature basse. Tecnologia in vetro. Caratteristiche prodotto: Tubo LED T8 in vetro con attacco G13. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Grado di protezione: IP20. Durata: fino a 50.000 ore. Aree applicative: Illuminazione generale per temperature ambiente da –20 a +50 °C. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Uffici, edifici pubblici.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU OSST8AHF18840G7
    Peso 0.2 Kg
    Indice di protezione IP20
    Colore della luce 4000K - Bianco Freddo

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti