Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Tubo Led OSRAM SubstiTUBE Value T8 EM IN VETRO G13 7,60 W 6500 K

Codice Prodotto: ST8V18865G7

  • Attacco: G13
  • Potenza: 7,60 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 210,00 °
  • Temperatura colore: 6500 K
  • Disponibilità: Disponibile

    Prezzo per 1 Pz.

    Iva inclusa: 7,81 € Iva esclusa: 6,40 €
    Ledvance

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    ST8 VALUE 60cm 7,6W/865 800lm 10x1 Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Risparmio di energia fino al 65 % (rispetto alle lampade fluorescenti T8 con CCG). Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. Funziona anche a temperature basse. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle classiche lampade fluorescenti T8 negli apparecchi di illuminazione con alimentatore convenzionale. Alimentatore elettronico integrato con fattore di potenza elevato. Illuminazione uniforme. Durata: fino a 30.000 ore. Ampia angolazione del fascio di luce: 220°. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Efficienza luminosa: fino a 105 lm/W. Tubo in vetro. Aree applicative: Illuminazione generale per temperature ambiente da –20 a +45 °C. Corridoi, scalinate, parcheggi, garage. Celle frigorifere e depositi. Applicazioni domestiche. Industria. Magazzini. Supermercati e grandi magazzini. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU OSST8V18865G7
    Peso 0.2 Kg
    Produttore Ledvance
    Colore della luce 6500K - Luce del Giorno

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti