Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Tubo Led SubstiTUBE Value ST8V18840800N

Codice Prodotto: ST8V18840800N

Solo 6 rimasti

Disponibilità: Disponibile

Prezzo per 1 Pz.

Iva inclusa: 9,22 € Iva esclusa: 7,56 €
Ledvance

Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

Dettagli

Descrizione

Tubi LED per applicazioni semplice e convenienti. Per funzionamento con alimentazione convenzionale Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Risparmio di energia fino al 65 % (rispetto alle lampade fluorescenti T8 con CCG). Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. Funziona anche a temperature basse. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle classiche lampade fluorescenti T8 negli apparecchi di illuminazione con alimentatore convenzionale. Alimentatore elettronico integrato con fattore di potenza elevato. Illuminazione uniforme. Durata: fino a 30.000 ore. Ampia angolazione del fascio di luce: 220°. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Efficienza luminosa: fino a 105 lm/W. Tubo in vetro. Aree applicative: Illuminazione generale per temperature ambiente da –20 a +45 °C. Corridoi, scalinate, parcheggi, garage. Celle frigorifere e depositi. Applicazioni domestiche. Industria. Magazzini. Supermercati e grandi magazzini. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

SKU OSST8V18840800N
Peso 0.2 Kg
Produttore Ledvance
Colore della luce 6500K - Luce del Giorno

Recensioni

Scrivi la tua recensione

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

Downloads

Product Files

  • No Files attached with this product.

I Più Venduti