Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSNAVT150SUPER
Cod. Produttore
NAVT150SUPER
Cod. EAN
4050300024400

Informazioni di prodotto

VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® 50…400 W 150 W SUPER 4Y

Documentazione tecnica

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Caratteristiche prodotto: Fattore di sopravvivenza della lampada: 95% dopo 16.000 ore di funzionamento. Fattore di mantenimento della lampada: ? 80% dopo 16.000 ore di accensione (secondo la norma DIN 13201). Durata: 4 anni (ca. 11 ore/giorno). Dimmerabile con alimentatori convenzionali e alimentatori elettronici. Vantaggi prodotto: Efficacia luminosa molto elevata. Ottimo mantenimento del flusso luminoso per tutta la durata della lampada. Risparmio di energia fino al 50% rispetto alle inefficienti lampade a vapori di mercurio (HQL). Efficienza energetica ottimale con alimentatori elettronici POWERTRONIC® PTo 3DIM. Aree applicative: Strade. Illuminazione per esterni. Impianti industriali. Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

potenza della lampada

150,00 W

tensione nominale

100 V

attacco lampada

E40

temperatura del colore

2000 K

flusso luminoso

17500 lm

base

E40

grado di resa del colore

20-39 (classe 4)

efficienza luminosa della lampada

116 lm/W

apparecchio di accensione esterno necessario

alimentatore esterno necessario

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

168 kWh

durata di vita nominale media

32000 h

Serie

VIALOX___NAV___T_SUPER_4Y___50___400_W

Produttore

LAMPADINA VIALOX NAV-T SUPER 4Y E40 150W 2000K

(pz.)