Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDEOSST171
Cod. Produttore
DEOSST171
Cod. EAN
4050300854106

Informazioni di prodotto

Starters for single operation at 230 V AC ( ST 111, ST 171, ST 173) 171 SAFETY DEOS

Documentazione tecnica

Collegamento singolo. Caratteristiche prodotto: Intervallo di temperatura per una disinserzione affidabile: -20…+80 °C.

potenza della lampada

65,00 W

tensione nominale

220…240 V

adatto per potenza lampada

36 W

adatto per lampada fluorescente

Serie

Starters_for_single_operation_at_230_V_AC

Produttore

Collegamento singolo 65 W