Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCB40827SE1G6
Cod. Produttore
PCB40827SE1G6
Cod. EAN
4052899961951

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Potenza: 5,70 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 230,00 °
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Lampade LED, forma classica a candela Vantaggi prodotto: Lunga durata media fino a 15.000 ore. Basso consumo di energia. Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Lampade prive di mercurio. Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Lampadari a bracci. Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti.

    potenza della lampada

    5,70 W

    tensione nominale

    220…240 V

    angolo di irraggiamento

    230,00 °

    temperatura del colore

    2700 K

    attacco lampada

    E14

    Produttore

    PARATHOM CLASSIC B E14 5,70 W 2700 K

    (pz.)