Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15042008
Cod. Produttore
15042008
Cod. EAN
8435122402739

Informazioni di prodotto

COMFORTLIGHT T8 864 FL 4X18 CELL BIA

Documentazione tecnica

COMFORTLIGHT T8 864 FL 4X18 CELL BI
l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.
In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.
I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

lunghezza

592 mm

larghezza

596 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

potenza della lampada

18 W

altezza/profondità

90 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Plafoniera Disano Comfortlight da incasso 18W