Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE060419
Cod. Produttore
060419
Cod. EAN
3245060604196

Informazioni di prodotto

KRUPKA Fanale Unilux ovale IP44 E27 100W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
portalampada con vetro e griglia di protezione per lampade E27 Unilux 60W 3 entrate filettate 16/20mm

temperatura ambiente

-10 °C 40 °C

temperatura del colore

2700 K 2700 K

corrente nominale

435 mA 909 mA

tensione nominale

110 V 230 V

adatto per applicazione

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

100 W

larghezza

147 mm

potenza della lampada

100 W

flusso luminoso effettivo

985 lm

lunghezza

192 mm

altezza/profondità

111 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza di montaggio

192 mm

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

corpo luminoso

lampada universale

resistenza agli urti

IK06

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

vetro strutturato

ripartizione della luce

asimmetrico

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

960 °C - 5 sec.

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

classe di protezione

II

uscita della luce

diretto

esecuzione della superficie

opaco

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

portalampada

E27

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per potenza lampada

100

Produttore

Portalampada ovale con vetro e griglia di protezione per lampade E27 Unilux 100W 3 entrate filettate 16/20mm

(pz.)