Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCA75827CG6
Cod. Produttore
PRCA75827CG6
Cod. EAN
4052899961708

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 8,00 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 300,00 °
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Lampade LED, forma classica a goccia Vantaggi prodotto: Lampade trasparenti con gli innovativi """filamenti""" LED. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Bassissimo consumo di energia. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Caratteristiche prodotto: Lampade LED professionali a tensione di rete. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Non dimmerabile. Attacco: E27. Lampade prive di mercurio. Durata: fino a 15.000 ore. Aree applicative: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti.

    potenza della lampada

    8,00 W

    tensione nominale

    220…240 V

    angolo di irraggiamento

    300,00 °

    temperatura del colore

    2700 K

    attacco lampada

    E27