Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66683PM
Cod. Produttore
GW66683PM
Cod. EAN
8011564801974

Informazioni di prodotto

CASSETTA CON CORNICE PER INCASSO DI PRESE FISSE VERTICALI - PER PARETI MOBILI E CARTONGESSO - 16/32A - IP55
Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

tipo di montaggio

parete forata

forma

rettangolare

esecuzione

singolo

lunghezza

249 mm

larghezza

158 mm

profondità

72.5 mm 72.5 mm

fissaggio degli apparecchi

avvitare

con viti

materiale

plastica

senza alogeni

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP55

fissaggio del coperchio

non pertinente

Serie

BUILDING_BOX,SISTEMA_GREEN_WALL

colore

verde

Produttore

Cass.Pm.Prese Bl.Vr.16/32A Sbf Ip55 Gewiss S.P.A

(pz.)